Bega - Adaptateur, pour raccord fileté G 1/2, Argent - 71042A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 40 mm
longueur - 72 mm
hauteur - 45 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017266857
Réf. Sonepar
00384726685
Réf. Fournisseur
71042A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
40 mm
longueur:
72 mm
hauteur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Potence 71036A pour installer les projecteurs de façades sur un mur. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable


