Bega - Adaptateur, pour raccord fileté G 1/2, Graphite - 71042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 40 mm
longueur - 72 mm
hauteur - 45 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017266840
Réf. Sonepar
00384726684
Réf. Fournisseur
71042
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
40 mm
longueur:
72 mm
hauteur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Adaptateur 71042 pour l?installation fixe d?un projecteur avec raccord fileté G½ selon ISO 228 sur un mât. Réservation nécessaire ø 30 mm pour installation dans des mâts de ø > 60 mm. Poids max. du projecteur : 5 kg. Fonderie
NoticePDF