Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Air Connector - 71262

CopieCopie
Bega - Air Connector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 100...240 V

  • type de tension - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017746267

Réf. Sonepar

00384774626

Réf. Fournisseur

71262

Marque

Bega

tension de fonctionnement:

100...240 V

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP66

BEGA Traverse de fixation en embout 71261 pour linstallation de trois projecteurs BEGA avec raccord fileté G½ sur un mât de ø 76 mm. Fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Traverse de fixation en embout 71261 pour l’installation de trois projecteurs BEGA avec raccord fileté G½ sur un mât de ø 76 mm. Fonderie d'aluminium