Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Air Connector, Argent - 71297A

CopieCopie
Bega - Air Connector, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 100...240 V

  • type de tension - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017793100

Réf. Sonepar

00384779310

Réf. Fournisseur

71297A

Marque

Bega

tension de fonctionnement:

100...240 V

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

BEGA Visière cylindrique 71287A. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière cylindrique 71287A. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable