Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable - 13055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 240 mm
longueur - 240 mm
hauteur - 20 mm
diamètre - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018154344
Réf. Sonepar
00384815434
Réf. Fournisseur
13055
Marque
Bega
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
240 mm
longueur:
240 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13054. Finition Laque cuite au


