Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable - 13059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 275 mm
longueur - 275 mm
hauteur - 20 mm
diamètre - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044018154351
Réf. Sonepar
00384815435
Réf. Fournisseur
13059
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
275 mm
longueur:
275 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
255 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13058. Finition Laque cuite au