Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable - 13063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 320 mm
longueur - 320 mm
hauteur - 20 mm
diamètre - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044018154368
Réf. Sonepar
00384815436
Réf. Fournisseur
13063
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
320 mm
longueur:
320 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Anneau de finition 13062. Finition Laque cuite au four couleur blanche. Diamètre: 300 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13062. Finition Laque cuite au
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13062. Finition Laque cuite au