Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable - 13067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 370 mm
longueur - 370 mm
hauteur - 22 mm
diamètre - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018154375
Réf. Sonepar
00384815437
Réf. Fournisseur
13067
Marque
Bega
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
370 mm
longueur:
370 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
350 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13066. Finition Laque cuite au


