Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable - 13077

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 248 mm

  • longueur - 248 mm

  • hauteur - 25 mm

  • diamètre - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018162202

Réf. Sonepar

00384816220

Réf. Fournisseur

13077

Marque

Bega

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

248 mm

longueur:

248 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13076. Finition Laque cuite au four couleur blanche. Diamètre: 250 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13076. Finition Laque cuite au