Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable - 13083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 390 mm
longueur - 390 mm
hauteur - 35 mm
diamètre - 390 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044018162226
Réf. Sonepar
00384816222
Réf. Fournisseur
13083
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
390 mm
longueur:
390 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
390 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Anneau de finition 13082. Finition Laque cuite au four couleur blanche. Diamètre: 390 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13082. Finition Laque cuite au
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13082. Finition Laque cuite au