Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable - 13086

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 468 mm

  • longueur - 468 mm

  • hauteur - 41 mm

  • diamètre - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018162233

Réf. Sonepar

00384816223

Réf. Fournisseur

13086

Marque

Bega

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

468 mm

longueur:

468 mm

hauteur:

41 mm

diamètre:

470 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13085. Finition Laque cuite au four couleur blanche. Diamètre: 470 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13085. Finition Laque cuite au