Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable - 13180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 110 mm
longueur - 110 mm
hauteur - 23 mm
diamètre - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018235487
Réf. Sonepar
00384823548
Réf. Fournisseur
13180
Marque
Bega
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
23 mm
diamètre:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Bloc d'alimentation 13179, on/off, pour un courant de 900 mA pour le branchement de luminaires à LED jusqu'à 47,5 W. Le bloc d'alimentation présent un connecteur deux fois 2 pôles pour le luminaire. Indice de protection IP 20. Classe
Les Atouts de l'article:
BEGA Bloc d'alimentation 13179
Les Atouts de l'article:
BEGA Bloc d'alimentation 13179


