Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable - 13183

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 138 mm

  • longueur - 138 mm

  • hauteur - 23 mm

  • diamètre - 138 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018235494

Réf. Sonepar

00384823549

Réf. Fournisseur

13183

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

138 mm

longueur:

138 mm

hauteur:

23 mm

diamètre:

138 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13182. Finition Laiton. Diamètre: 110 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13182. Finition Laiton. Diamètre: 110 mm.