Bega - Anneau de finition, Acier inoxydable - 13186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 167 mm
longueur - 167 mm
hauteur - 23 mm
diamètre - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018235500
Réf. Sonepar
00384823550
Réf. Fournisseur
13186
Marque
Bega
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
167 mm
longueur:
167 mm
hauteur:
23 mm
diamètre:
165 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Anneau de finition 13185. Finition Laiton. Diamètre: 138 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13185. Finition Laiton. Diamètre: 138 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13185. Finition Laiton. Diamètre: 138 mm.


