Bega - Anneau de finition, Aluminium poli - 13181

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Aluminium poli

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 110 mm

  • hauteur - 23 mm

  • diamètre - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018235517

Réf. Sonepar

00384823551

Réf. Fournisseur

13181

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

aluminium

largeur:

110 mm

longueur:

110 mm

hauteur:

23 mm

diamètre:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13180. Finition Acier inoxydable. Diamètre: 110 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13180. Finition Acier inoxydable. Diamètre: 110 mm.