Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Anneau de finition, Aluminium poli - 13187

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Aluminium poli

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 167 mm

  • longueur - 167 mm

  • hauteur - 23 mm

  • diamètre - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018235531

Réf. Sonepar

00384823553

Réf. Fournisseur

13187

Marque

Bega

couleur:

aluminium

largeur:

167 mm

longueur:

167 mm

hauteur:

23 mm

diamètre:

165 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13186. Finition Acier inoxydable. Diamètre: 165 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13186. Finition Acier inoxydable. Diamètre: 165 mm.