Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Anneau de finition, Argent brillant - 13009

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Argent brillant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - argent

  • largeur - 420 mm

  • longueur - 420 mm

  • hauteur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018153682

Réf. Sonepar

00384815368

Réf. Fournisseur

13009

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

argent

largeur:

420 mm

longueur:

420 mm

hauteur:

27 mm

diamètre:

420 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13008. Finition Laque cuite au four couleur palladium. Diamètre: 420 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13008. Finition Laque cuite au