Bega - Anneau de finition, Argent brillant - 13003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - argent
largeur - 250 mm
longueur - 250 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018180299
Réf. Sonepar
00384818029
Réf. Fournisseur
13003
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
argent
largeur:
250 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13002. Finition Laque cuite au


