Bega - Anneau de finition, Argent brillant - 13139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 318 mm
longueur - 318 mm
hauteur - 21 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018210835
Réf. Sonepar
00384821083
Réf. Fournisseur
13139
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
318 mm
longueur:
318 mm
hauteur:
21 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre de finition 13138. Finition Laque cuite au


