Bega - Anneau de finition, Blanc - 13007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
largeur - 420 mm
longueur - 420 mm
hauteur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018153668
Réf. Sonepar
00384815366
Réf. Fournisseur
13007
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
blanc
largeur:
420 mm
longueur:
420 mm
hauteur:
27 mm
diamètre:
420 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13006. Finition Laque cuite au


