Bega - Anneau de finition, Blanc - 13058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 275 mm
longueur - 275 mm
hauteur - 20 mm
diamètre - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018154306
Réf. Sonepar
00384815430
Réf. Fournisseur
13058
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
275 mm
longueur:
275 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
255 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Anneau de finition 13057. Finition Laiton. Diamètre: 220 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13057. Finition Laiton. Diamètre:
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13057. Finition Laiton. Diamètre:


