Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Anneau de finition, Blanc - 13062

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 320 mm

  • longueur - 320 mm

  • hauteur - 20 mm

  • diamètre - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018154313

Réf. Sonepar

00384815431

Réf. Fournisseur

13062

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

320 mm

longueur:

320 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13061. Finition Laiton. Diamètre: 255 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13061. Finition Laiton. Diamètre: