Bega - Anneau de finition, Blanc - 13066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 370 mm
longueur - 370 mm
hauteur - 22 mm
diamètre - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044018154320
Réf. Sonepar
00384815432
Réf. Fournisseur
13066
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
blanc
largeur:
370 mm
longueur:
370 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
350 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13065. Finition Laiton. Diamètre: