Bega - Anneau de finition, Blanc - 13070

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 420 mm

  • longueur - 420 mm

  • hauteur - 24 mm

  • diamètre - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018154337

Réf. Sonepar

00384815433

Réf. Fournisseur

13070

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

blanc

largeur:

420 mm

longueur:

420 mm

hauteur:

24 mm

diamètre:

400 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13069. Finition Laiton. Diamètre: 350 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13069. Finition Laiton. Diamètre: