Bega - Anneau de finition, Blanc - 13076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 248 mm
longueur - 248 mm
hauteur - 25 mm
diamètre - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018162165
Réf. Sonepar
00384816216
Réf. Fournisseur
13076
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
248 mm
longueur:
248 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13073. Finition Laiton. Diamètre:


