Bega - Anneau de finition, Blanc - 13079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 336 mm
longueur - 336 mm
hauteur - 30 mm
diamètre - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018162172
Réf. Sonepar
00384816217
Réf. Fournisseur
13079
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
336 mm
longueur:
336 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
340 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Anneau de finition 13079. Finition Laque cuite au four couleur blanche. Diamètre: 340 mm.


