Bega - Anneau de finition, Blanc - 13085

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 468 mm

  • longueur - 468 mm

  • hauteur - 41 mm

  • diamètre - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018162196

Réf. Sonepar

00384816219

Réf. Fournisseur

13085

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

blanc

largeur:

468 mm

longueur:

468 mm

hauteur:

41 mm

diamètre:

470 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13084. Finition Chrome. Diamètre: 390 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13084. Finition Chrome. Diamètre: