Bega - Anneau de finition, Blanc - 13004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
largeur - 348 mm
longueur - 348 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018180305
Réf. Sonepar
00384818030
Réf. Fournisseur
13004
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
blanc
largeur:
348 mm
longueur:
348 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
350 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Anneau de finition 13003. Finition Laque cuite au four couleur argent brillant. Diamètre: 250 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13003. Finition Laque cuite au
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13003. Finition Laque cuite au


