Bega - Anneau de finition, Blanc - 13134

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 241 mm

  • longueur - 241 mm

  • hauteur - 21 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018210774

Réf. Sonepar

00384821077

Réf. Fournisseur

13134

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

241 mm

longueur:

241 mm

hauteur:

21 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Cadre de finition 13134. Finition Laque cuite au four couleur blanche. Dimensions : 240 x 240 x 20,5 mm.