Bega - Anneau de finition, Chrome - 13064

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - chrome

  • largeur - 320 mm

  • longueur - 320 mm

  • hauteur - 20 mm

  • diamètre - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018154412

Réf. Sonepar

00384815441

Réf. Fournisseur

13064

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

chrome

largeur:

320 mm

longueur:

320 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13063. Finition Acier inoxydable. Diamètre: 300 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13063. Finition Acier inoxydable.