Bega - Anneau de finition, Chrome - 13068

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - chrome

  • largeur - 370 mm

  • longueur - 370 mm

  • hauteur - 22 mm

  • diamètre - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018154429

Réf. Sonepar

00384815442

Réf. Fournisseur

13068

Marque

Bega

couleur:

chrome

largeur:

370 mm

longueur:

370 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

350 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13067. Finition Acier inoxydable. Diamètre: 350 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13067. Finition Acier inoxydable.