Bega - Anneau de finition, Chrome - 13072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - chrome
largeur - 420 mm
longueur - 420 mm
hauteur - 24 mm
diamètre - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018154436
Réf. Sonepar
00384815443
Réf. Fournisseur
13072
Marque
Bega
couleur:
chrome
largeur:
420 mm
longueur:
420 mm
hauteur:
24 mm
diamètre:
400 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13071. Finition Acier inoxydable.


