Bega - Anneau de finition, Chrome - 13081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - chrome
largeur - 336 mm
longueur - 336 mm
hauteur - 30 mm
diamètre - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018162257
Réf. Sonepar
00384816225
Réf. Fournisseur
13081
Marque
Bega
couleur:
chrome
largeur:
336 mm
longueur:
336 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
340 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13080. Finition Acier inoxydable.


