Bega - Anneau de finition, Chrome - 13084

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - chrome

  • largeur - 390 mm

  • longueur - 390 mm

  • hauteur - 35 mm

  • diamètre - 390 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018162264

Réf. Sonepar

00384816226

Réf. Fournisseur

13084

Marque

Bega

couleur:

chrome

largeur:

390 mm

longueur:

390 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

390 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13083. Finition Acier inoxydable. Diamètre: 390 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13083. Finition Acier inoxydable.