Bega - Anneau de finition, Laiton - 13057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - laiton
largeur - 240 mm
longueur - 240 mm
hauteur - 20 mm
diamètre - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018154443
Réf. Sonepar
00384815444
Réf. Fournisseur
13057
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
laiton
largeur:
240 mm
longueur:
240 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Anneau de finition 13056. Finition Chrome. Diamètre: 220 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13056. Finition Chrome. Diamètre:
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13056. Finition Chrome. Diamètre: