Bega - Anneau de finition, Laiton - 13065

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - laiton

  • largeur - 320 mm

  • longueur - 320 mm

  • hauteur - 20 mm

  • diamètre - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018154467

Réf. Sonepar

00384815446

Réf. Fournisseur

13065

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

laiton

largeur:

320 mm

longueur:

320 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13064. Finition Chrome. Diamètre: 300 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13064. Finition Chrome. Diamètre: