Bega - Anneau de finition, Laiton - 13073

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - laiton

  • largeur - 420 mm

  • longueur - 420 mm

  • hauteur - 24 mm

  • diamètre - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018154481

Réf. Sonepar

00384815448

Réf. Fournisseur

13073

Marque

Bega

couleur:

laiton

largeur:

420 mm

longueur:

420 mm

hauteur:

24 mm

diamètre:

400 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13072. Finition Chrome. Diamètre: 400 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13072. Finition Chrome. Diamètre: