Bega - Anneau de finition, Laiton - 13188

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - laiton

  • largeur - 167 mm

  • longueur - 167 mm

  • hauteur - 23 mm

  • diamètre - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018235562

Réf. Sonepar

00384823556

Réf. Fournisseur

13188

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

laiton

largeur:

167 mm

longueur:

167 mm

hauteur:

23 mm

diamètre:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13187. Finition Aluminium poli. Diamètre: 165 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13187. Finition Aluminium poli. Diamètre: 165 mm.