Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Anneau de finition, Palladium - 13002

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Palladium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - autre

  • largeur - 250 mm

  • longueur - 250 mm

  • hauteur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018180282

Réf. Sonepar

00384818028

Réf. Fournisseur

13002

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

autre

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13001. Finition Laque cuite au four couleur blanche. Diamètre: 250 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13001. Finition Laque cuite au