Bega - Anneau de finition, Palladium - 13138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 318 mm
longueur - 318 mm
hauteur - 21 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018210811
Réf. Sonepar
00384821081
Réf. Fournisseur
13138
Marque
Bega
largeur:
318 mm
longueur:
318 mm
hauteur:
21 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Cadre de finition 13137. Finition Laque cuite au four couleur blanche. Dimensions : 320 x 320 x 20,5 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre de finition 13137. Finition Laque cuite au
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre de finition 13137. Finition Laque cuite au


