fin de vie

Bega - Applique - 31009

CopieCopie
Bega - Applique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • source lumineuse fournie - Non

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017275071

Réf. Sonepar

00384727507

Réf. Fournisseur

31009

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

autre

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre opalin

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

260 mm

diamètre:

110 mm