fin de vie

Bega - Applique, 3000 K - 31008K3

CopieCopie
Bega - Applique, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • flux lumineux utile - 473 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017271721

Réf. Sonepar

00384727172

Réf. Fournisseur

31008K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

473 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3.9...3.9 W

largeur:

260 mm

diamètre:

110 mm