Bega - Applique, 3000 K - 50071.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 645 lm
puissance du système - 7.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018154283
Réf. Sonepar
00384815428
Réf. Fournisseur
50071.3K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
645 lm
puissance du système:
7.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
puissance de lampe acceptée:
6.1...6.1 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
175 mm
Panneau LED:
Non