Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Bega - Applique, 3000 K - 50087.2K3

CopieCopie
Bega - Applique, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 463 lm

  • puissance du système - 8.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018155600

Réf. Sonepar

00384815560

Réf. Fournisseur

50087.2K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

463 lm

puissance du système:

8.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

40...40 °C

puissance de lampe acceptée:

6.4...6.4 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

115 mm

Panneau LED:

Non