fin de vie

Bega - Applique, 3000 K - 50091.2K3

CopieCopie
Bega - Applique, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1283 lm

  • puissance du système - 20.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018160246

Réf. Sonepar

00384816024

Réf. Fournisseur

50091.2K3

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

1283 lm

puissance du système:

20.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...30 °C

puissance de lampe acceptée:

17.4...17.4 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

145 mm

Panneau LED:

Non