Bega - Applique, 3000 K - 50092.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2377 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018160284
Réf. Sonepar
00384816028
Réf. Fournisseur
50092.3K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
2377 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
puissance de lampe acceptée:
23.8...23.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
160 mm
Panneau LED:
Non


