Bega - Applique, 3000 K - 50120.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 577 lm
puissance du système - 7.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018160659
Réf. Sonepar
00384816065
Réf. Fournisseur
50120.3K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
577 lm
puissance du système:
7.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
puissance de lampe acceptée:
5.7...5.7 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
longueur:
300 mm
Panneau LED:
Non