Bega - Applique, 4000 K - 50088.1K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 895 lm
puissance du système - 13.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018155679
Réf. Sonepar
00384815567
Réf. Fournisseur
50088.1K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
895 lm
puissance du système:
13.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
puissance de lampe acceptée:
11.8...11.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
145 mm
Panneau LED:
Non


