Bega - Applique, 4000 K - 50150.2K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 823 lm
puissance du système - 11.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP64
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018158649
Réf. Sonepar
00384815864
Réf. Fournisseur
50150.2K4
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
823 lm
puissance du système:
11.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP64
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...30 °C
puissance de lampe acceptée:
9.3...9.3 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89