Bega - Applique avec bras, pour intérieur et extérieur, Bronze · 2700 K - 31820K27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2180 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017929486
Réf. Sonepar
00384792948
Réf. Fournisseur
31820K27
Marque
Bega
flux lumineux utile:
2180 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
400 mm
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
23.3...23.3 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
505 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique 31819K27. Éclairage défilé. Avec diffusion lumineuse supplémentaire dirigée vers le bas. LED


